AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PR.EL. SRL - PRE90550 ELETTROPOMPA FEKA550VS SENZA GALL. GIR.

PR.EL. SRL
copiacopia
PR.EL. SRL - PRE90550 ELETTROPOMPA FEKA550VS SENZA GALL. GIR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078707238

Codice prodotto

PRE90550

Cod. produttore

90550

Produttore

PRE

Elettropompa centrifuga sommergibile senza galleggiante in acciaio inossidabile con girante vortex, in acciaio microfuso, idonea per sollevamento di acque luride e acque di scarico in generale contenenti corpi solidi di dimensioni massime fino a 50 mm. Cavo di alimentazione 10 metri HØ7RN con spina Shuko. Albero motore in acciaio inossidabile AISI 316. Coperchio portatenuta, cassa motore, corpo pompa e calotta con maniglia in acciaio inossidabile. Campo di funzionamento: da 3 a 32 mc/h con prevalenza fino a 14 metri.