AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PR.EL. SRL - PRE90006 BATTERIA 100AH SIGILLATA

PR.EL. SRL
copiacopia
PR.EL. SRL - PRE90006 BATTERIA 100AH SIGILLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Lunghezza - 175 mm

  • Larghezza - 313 mm

  • Altezza compresi poli - 208 mm

  • Peso - 24.9 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078707191

Codice prodotto

PRE90006

Cod. produttore

90006

Produttore

PRE

Tensione nominale:

12 V

Lunghezza:

175 mm

Larghezza:

313 mm

Altezza compresi poli:

208 mm

Peso:

24.9 kg

Batterie sigillate senza manutenzione per soccorritori E.P.S. e S.P.S. • Zero manutenzione • Zero fuoriuscita di gas • Maggiore durata • Tecnologia al Piombo/Calcio/Stagno • Griglia in lamierino stirato e stampato a freddo • Doppio coperchio termosaldatocon integrata pastiglia “Flame Arrest” • Copertura con sistema integrata a tenuta a labirinto • Terminali stampati a freddo • Fondo cassa con “Frex Ribs” assorbimento vibrazioni • Maniglia ergonomica • Tensione nominale 12VDC • Vita attesa 10 anni.