AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PR.EL. SRL - PRE70418 SPS 4 SOCCORRITORE MAX 17,4A AUT. 96 MIN

PR.EL. SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070671551

Codice prodotto

PRE70418

Cod. produttore

70418

Produttore

PRE

S.P.S. 4 - Kit completo centrale di soccorso - Comprende: Centrale SPS 4, batterie sigillate o ermetiche, battery box ABS (2x45 - 2x60 - 1x100) Ah, kit collegamento batterie in omaggio • Gestione a doppio microprocessore multilingua • Display multifunzioni (tensione rete, batteria, corrente di ricarica, potenza erogata, storico e altre funzioni) • Segnalazione acustica e ottica overload • Controllo amperometrico intelligente a riarmo automatico • Autotest manuale • Funzione ECO-MODE in presenza del kit fotovoltaico.