AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PR.EL. SRL - PRE70333 SPS 3 SOCCORRITORE MAX 13A AUT. 36 MIN. - 70333

PR.EL. SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070765687

Codice prodotto

PRE70333

Cod. produttore

70333

Produttore

PRE

S.P.S. 3 - Kit completo centrale di soccorso - Comprende: Centrale SPS 3, batterie sigillate o ermetiche, battery box ABS (2x45 - 2x60 - 1x100) Ah, kit collegamento batterie in omaggio • Gestione a doppio microprocessore multilingua • Display multifunzioni (tensione rete, batteria, corrente di ricarica, potenza erogata, storico e altre funzioni) • Segnalazione acustica e ottica overload • Controllo amperometrico intelligente a riarmo automatico • Autotest manuale • Funzione ECO-MODE in presenza del kit fotovoltaico.