AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PR.EL. SRL - PRE5020690750 KIT EPS 2000 2 OUT. ALTERN.CON ELETTROPO - 5020690750

PR.EL. SRL
copiacopia
PR.EL. SRL - PRE5020690750 KIT EPS 2000 2 OUT. ALTERN.CON ELETTROPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079947770

Codice prodotto

PRE5020690750

Cod. produttore

5020690750

Produttore

PRE

EPS 2000 - Kit completo centrale antiallagamento senza galleggiante a doppia uscita alternata, con elettropompe; il kit comprende: centrale antiallagamento EPS 2000, batterie sigillate, battery box ABS (2x45 - 2x60 - 1x100) Ah, kit collegamento batterie in omaggio, 2 elettropompe sommergibili, galleggianti di comando. • Singola o doppia uscita • Realizzato su struttura portante in acciaio e rivestimento in ABS autoestinguente • Gestione a doppio microprocessore multilingua • Display multifunzioni (tensione rete, batteria, corrente di ricarica, potenza erogata, storico e altre funzioni) • Controllo amperometrico intelligente a riarmo automatico (salvamotore) • Controllo e gestione ricarica delle batterie (7 livelli di ricarica) • Autotest manuale e programmabile • Segnalazione acustica e ottica elettropompa in avaria (sovraccarico) • Contatto segnalazione elettropompa in avaria (sovraccarico) • Contatto per collegamento galleggiante di sicurezza • Funzione ECO-MODE in presenza del kit fotovoltaico