AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PR.EL. SRL - PRE5008824 EPS 1000 GOLD 2 OUT. ALTERN. PER ELETTRO - 5008824

PR.EL. SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078707153

Codice prodotto

PRE5008824

Cod. produttore

5008824

Produttore

PRE

EPS 1000 GOLD - Kit completo centrale antiallagamento senza galleggiante a doppia uscita alternata; il kit comprende: centrale antiallagamento EPS 1000 GOLD, batterie sigillate o ermetiche, battery box ABS (2x45 - 2x60 - 1x100) Ah, kit collegamento batterie in omaggio. • Singola o doppia uscita • Realizzato su struttura portante in acciaio e rivestimento in ABS autoestinguente • Gestione a doppio microprocessore multilingua • Display multifunzioni (tensione rete, batteria, corrente di ricarica, potenza erogata, storico e altre funzioni) • Controllo amperometrico intelligente a riarmo automatico (salvamotore) • Controllo e gestione ricarica delle batterie (7 livelli di ricarica) • Autotest manuale e programmabile • Segnalazione acustica e ottica elettropompa in avaria (sovraccarico) • Contatto segnalazione elettropompa in avaria (sovraccarico) • Contatto per collegamento galleggiante di sicurezza • Funzione ECO-MODE in presenza del kit fotovoltaico