AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

POLYMAXACCIAI - POLMQ692.080000 ROSONE IN TERMOPLASTICO - PLASTIK MQ -

POLYMAXACCIAI
copiacopia
POLYMAXACCIAI - POLMQ692.080000 ROSONE IN TERMOPLASTICO - PLASTIK MQ -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Forma - Tondo

  • Colore - Bianco

  • Diametro esterno - 140 mm

  • Altezza - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449071317915

Codice prodotto

POLMQ692.080000

Cod. produttore

MQ692.080000

Produttore

POL

Materiale:

Altri

Forma:

Tondo

Colore:

Bianco

Diametro esterno:

140 mm

Altezza:

20 mm

Rosone in E.P.D.M. bianco, serie Plastikò. E' un prodotto monoparete in PP, tinta RAL 9010, con guarnizione in EPDM, certificato per l'alta resistenza alle condense acide. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori ai 120°C, quindi impiegabile unicamente con generatori di calore a condensazione, sia per impianti a gas, sia per impianti a gasolio. Ne è vietata l'installazione in luoghi ove sia esposto direttamente ai raggi del sole, alle basse temperature o dove possa esseresoggetto a sollecitazioni meccaniche accidentali (urti, graffi, intense vibrazioni). Al fine di garantire un montaggio corretto, è necessario utilizzare scivolanti in pasta o spray che facilitano l'accoppiamento dei giunti. In sintesi: • conforme al regolamento UE n° 305/2011 marcato CE • conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2 da utilizzare solo con generatori di calore a condensazione • non usare all'esterno per nessun motivo • si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole e dal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento veloce