POLYMAXACCIAI - POLMQ350.125000 TAPPO DI SCARICO - PLASTIK MQ - PPS - MQ350.125000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Forma - Piastra di fondo
Qualità del materiale - PP (Polipropilene)
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C
Positivo (fumi in pressione) - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
2000001334911
Codice prodotto
POLMQ350.125000
Cod. produttore
MQ350.125000
Produttore
POL
Materiale:
Plastica
Forma:
Piastra di fondo
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Temperatura massima del fluido (continuativa):
120 °C
Positivo (fumi in pressione):
sì
Umido (fumi condensati):
sì
Negativo (fumi in depressione):
sì
Diametro esterno del tubo:
125 mm
Secco (fumi secchi):
no
Superficie:
Non trattato
Trattamento della superficie:
Non trattato
Spessore della parete:
2.7 mm
Colore:
Bianco
Con rubinetto:
sì
Lunghezza:
163 mm
Numero RAL:
9010