AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

POLYMAXACCIAI - POLMQ100.080000 MODULO LINEARE H. 250 - PLASTIK MQ - PP - MQ100.080000

POLYMAXACCIAI
copiacopia
POLYMAXACCIAI - POLMQ100.080000 MODULO LINEARE H. 250 - PLASTIK MQ - PP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C

  • Qualità del materiale - PP (Polipropilene)

  • Positivo (fumi in pressione) -

  • Umido (fumi condensati) -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449071316741

Codice prodotto

POLMQ100.080000

Cod. produttore

MQ100.080000

Produttore

POL

Materiale:

Plastica

Temperatura massima del fluido (continuativa):

120 °C

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Positivo (fumi in pressione):

Umido (fumi condensati):

Diametro esterno:

80 mm

Negativo (fumi in depressione):

Secco (fumi secchi):

no

Superficie:

Non trattato

Trattamento della superficie:

Non trattato

Spessore della parete:

2 mm

Lunghezza:

250 mm

Colore:

Bianco

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Numero RAL:

9010

Modulo lineare altezza 250 mm, serie Plastikò. E' un prodotto monoparete in PP, tinta RAL 9010, con guarnizione in EPDM, certificato per l'alta resistenza alle condense acide. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori ai 120°C, quindi impiegabile unicamente con generatori di calore a condensazione, sia per impianti a gas, sia per impianti a gasolio. Ne è vietata l'installazione in luoghi ove sia esposto direttamente ai raggi del sole, alle basse temperature o dove possa essere soggetto a sollecitazioni meccaniche accidentali (urti, graffi, intense vibrazioni). Al fine di garantire un montaggio corretto, è necessario utilizzare scivolanti in pasta o spray che facilitano l'accoppiamento dei giunti. In sintesi: • conforme al regolamento UE n° 305/2011 marcato CE • conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2 da utilizzare solo con generatori di calore a condensazione • non usare all'esterno per nessun motivo • si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole e dal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento veloce