POLYMAXACCIAI - POLMQ080.200000 MODULO LINEARE H. 500 - PLASTIK MQ - PP - MQ080.200000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C
Qualità del materiale - PP (Polipropilene)
Positivo (fumi in pressione) - sì
Umido (fumi condensati) - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
2000001021613
Codice prodotto
POLMQ080.200000
Cod. produttore
MQ080.200000
Produttore
POL
Materiale:
Plastica
Temperatura massima del fluido (continuativa):
120 °C
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Positivo (fumi in pressione):
sì
Umido (fumi condensati):
sì
Diametro esterno:
200 mm
Negativo (fumi in depressione):
sì
Secco (fumi secchi):
no
Superficie:
Non trattato
Trattamento della superficie:
Non trattato
Spessore della parete:
4 mm
Lunghezza:
500 mm
Colore:
Bianco
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Numero RAL:
9010


