AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

POLYMAXACCIAI - POLMI650.100000 FASCETTA DI BLOCCAGGIO - EUROSTAR MI - I - MI650.100000

POLYMAXACCIAI
copiacopia
POLYMAXACCIAI - POLMI650.100000 FASCETTA DI BLOCCAGGIO - EUROSTAR MI - I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449071315287

Codice prodotto

POLMI650.100000

Cod. produttore

MI650.100000

Produttore

POL

Fascetta di bloccaggio, serie EUROSTAR MI in acciaio AISI 316 L. Eurostar è un prodotto monoparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica. Eurostar monoparete, dal 2006, è un prodotto marchio CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1 e 1856/2). E' disponibile in una vasta gamma di diametri, su richiesta anche fino a diametro 700 mm. Le finiture esterne prevedono anche la satinatura (con spessore 8/10 mm, AISI 316 L BA) e la verniciatura in qualsiasi tinta RAL. Deve essereutilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C con guarnizione, fino a 600°C senza guarnizione.