AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

POLYMAXACCIAI - POLMI080.100000 MODULO LINEARE H. 500 - EUROSTAR MI - IN - MI080.100000

POLYMAXACCIAI
copiacopia
POLYMAXACCIAI - POLMI080.100000 MODULO LINEARE H. 500 - EUROSTAR MI - IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Temperatura massima del fluido (continuativa) - 600 °C

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 316 (1.4401)

  • Positivo (fumi in pressione) -

  • Umido (fumi condensati) -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449071312590

Codice prodotto

POLMI080.100000

Cod. produttore

MI080.100000

Produttore

POL

Materiale:

Acciaio inox

Temperatura massima del fluido (continuativa):

600 °C

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Positivo (fumi in pressione):

Umido (fumi condensati):

Diametro esterno:

100 mm

Negativo (fumi in depressione):

Secco (fumi secchi):

Spessore della parete:

0.4 mm

Lunghezza:

500 mm

Colore:

Acciaio Inox

Moduli lineari altezza 500 mm, serie EUROSTAR MI in acciaio AISI 316 L.Eurostar è un prodotto monoparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica. Eurostar monoparete, dal 2006, è un prodotto marchio CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1 e 1856/2). E' disponibile in una vasta gamma di diametri, su richiesta anche fino a diametro 700 mm. Le finiture esterne prevedono anche la satinatura (con spessore 8/10 mm, AISI 316 L BA) e la verniciatura in qualsiasi tinta RAL. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C con guarnizione, fino a 600°C senza guarnizione.