POLYMAXACCIAI - POLDI350.200000 TAPPO DI SCARICO - EUROSTAR DI - INOX 31 - DI350.200000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000322179
Codice prodotto
POLDI350.200000
Cod. produttore
DI350.200000
Produttore
POL
Tappo con scarico. Eurostar DI è un prodotto doppiaparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica (disponibile separatamente su richiesta). Dal 2005 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1). Questo prodotto è costituito da due tubi coassiali formanti un'intercapedine circolare nella quale viene inserita della lana di roccia a fibre orientate ad alta densità, allo scopo di mantenere il più possibile costante la temperatura dei fumi garantendo così ilfunzionamento in depressione della canna fumaria. La lana di roccia usata, inoltre, è a bassissima biopersistenza, a beneficio della salute di tutti.