AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

POLYMAXACCIAI - POLDI350.100000 TAPPO DI SCARICO - EUROSTAR DI - INOX 31 - DI350.100000

POLYMAXACCIAI
copiacopia
POLYMAXACCIAI - POLDI350.100000 TAPPO DI SCARICO - EUROSTAR DI - INOX 31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071311944

Codice prodotto

POLDI350.100000

Cod. produttore

DI350.100000

Produttore

POL

Tappo con scarico. Eurostar DI è un prodotto doppiaparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica (disponibile separatamente su richiesta). Dal 2005 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1). Questo prodotto è costituito da due tubi coassiali formanti un'intercapedine circolare nella quale viene inserita della lana di roccia a fibre orientate ad alta densità, allo scopo di mantenere il più possibile costante la temperatura dei fumi garantendo così ilfunzionamento in depressione della canna fumaria. La lana di roccia usata, inoltre, è a bassissima biopersistenza, a beneficio della salute di tutti.