POLYMAXACCIAI - POLDI250.130000 RACCORDO A T 90 - EUROSTAR DI - INOX 31 - DI250.130000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071311777
Codice prodotto
POLDI250.130000
Cod. produttore
DI250.130000
Produttore
POL
Raccordo a T 90°. Eurostar DI è un prodotto doppiaparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica (disponibile separatamente su richiesta). Dal 2005 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1). Questo prodotto è costituito da due tubi coassiali formanti un'intercapedine circolare nella quale viene inserita della lana di roccia a fibre orientate ad alta densità, allo scopo di mantenere il più possibile costante la temperatura dei fumi garantendo così il funzionamento in depressione della canna fumaria. La lana di roccia usata, inoltre, è a bassissima biopersistenza, a beneficio della salute di tutti.