AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

POLYMAXACCIAI - POLDI220.100000 CURVA A 90 - EUROSTAR DI - INOX 316L - DI220.100000

POLYMAXACCIAI
copiacopia
POLYMAXACCIAI - POLDI220.100000 CURVA A 90 - EUROSTAR DI - INOX 316L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071311609

Codice prodotto

POLDI220.100000

Cod. produttore

DI220.100000

Produttore

POL

Curva a 90°. Eurostar DI è un prodotto doppiaparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica (disponibile separatamente su richiesta). Dal 2005 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1). Questo prodotto è costituito da due tubi coassiali formanti un'intercapedine circolare nella quale viene inserita della lana di roccia a fibre orientate ad alta densità, allo scopo di mantenere il più possibile costante la temperatura dei fumi garantendo così il funzionamento in depressione della canna fumaria. La lana di roccia usata, inoltre, è a bassissima biopersistenza, a beneficio della salute di tutti.