AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPICTANUV25RT12 ICTANUV25RT12 34223 FLEXLUB ANTI-UV HF N - ICTANUV25RT12

PM FLEX SRL
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPICTANUV25RT12 ICTANUV25RT12 34223 FLEXLUB ANTI-UV HF N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 18.2 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente

  • Materiale - PP (Polipropilene)

Confezione

  • 100 M

EAN

8027788342285

Codice prodotto

PMPICTANUV25RT12

Cod. produttore

ICTANUV25RT12

Produttore

PMP

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

18.2 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole, autorinvenente

Materiale:

PP (Polipropilene)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

Installabile all'esterno:

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

FLEXLUB ANTI-UV HF - Resistenza ai raggi UV - Halogen Free (senza alogeni) secondo la normativa EN 50642. Perché è importante utilizzare tubi HF conformi alla norma EN 50642? • Per proteggere gli ambienti di lavoro e la salute dei lavoratori • Per proteggere l'ambiente e non inquinare le acque sotterranee durante il processo di smaltimento dei prodotti • Per proteggere la vita di persone e animali. In caso di incendio, infatti, i tubi HF emettono una quantità trascurabile di gas corrosivi e tossici • Per evitare fenomeni di corrosione potenzialmente pericolosi per le apparecchiature elettroniche. I tubi PM FLEX HF soddisfano anche i requisiti della norma IEC 61034-2 (Low Smoke). Perché è importante utilizzare tubi a bassa emissione di fumo conformi a IEC 61034-2? • Perché in caso di incendio, questi tubi non emettono fumi opachi e garantiscono una visibilità superiore al 60%, il che consente di identificare le uscite di emergenza.