AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PM FLEX SRL - PMPICTAA20 ICTAA20 34223 FLEXLUB BLU LSF0H

PM FLEX SRL
copiacopia
PM FLEX SRL - PMPICTAA20 ICTAA20 34223 FLEXLUB BLU LSF0H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Blu

  • Diametro interno - 14.1 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente

  • Materiale - PP (Polipropilene)

Confezione

  • 100 M

EAN

8027788032209

Codice prodotto

PMPICTAA20

Cod. produttore

ICTAA20

Produttore

PMP

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Blu

Diametro interno:

14.1 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole, autorinvenente

Materiale:

PP (Polipropilene)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

Installabile all'esterno:

no

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

no

Montaggio superficiale:

no

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

FLEXLUB - ICTA 34223 • Tubo FLEX ICTA autorinvenente e totalmente privo di microfori. • Internamente lubrificato nei diametri 16, 20 e 25 mm. • Utilizzabile con cemento e calcestruzzo. • Auto-protetto: non necessita di copertina in cemento. • Ecologico: Low Smoke Flame Resistant Zero Halogen. • Colori: viola, marrone, verde e azzurro