AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLAYLED - ERXBGHP3919560ND1 BIGHP39000 PROI.195W 60? D.1-10 4000K IP - BGHP3919560ND1

PLAYLED
copiacopia
PLAYLED - ERXBGHP3919560ND1 BIGHP39000 PROI.195W 60? D.1-10 4000K IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059304255137

Codice prodotto

ERXBGHP3919560ND1

Cod. produttore

BGHP3919560ND1

Produttore

ERX

PROIETTORE DA ESTERNO AD ALTE PRESTAZIONI CON SISTEMA OTTICO MULTICHIP PER MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE E GARANTIRE UNA ELEVATA EFFICENZA E AFFIDABILITÀ, CORPO CON RESISTENZA AERODINAMICA MIGLIORATA, PASSIVATO E VERNICIATO CON VERNICI EPOSSIDICHE AD ALTA RESISTENZA, BULLONERIA IN ACCIAO INOX E SISTEMA GONIOMETRICO PER UNA PRECISA REGOLAZIONE DEL FASCIO DI LUCE