AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8917013 CONNETTORE IP68 2+2X1,5MMQ CONN. SERIE

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8917013 CONNETTORE IP68 2+2X1,5MMQ CONN. SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore - Nero

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074003976

Codice prodotto

PLK8917013

Cod. produttore

8917013

Produttore

PLK

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto lineare

Numero di conduttori:

2

Colore:

Nero

Sezione nominale:

1.5 mm²

Connettore IP68 MicroPAGURO 2 x 1,5 mm2 per cavi Ø 4,5 - Ø 8,5 mm.