PLATEK LIGHT SRL - PLK8650008.06 PALO INTERRAMENTO 60/121MM-H.8M-GRIG - 8650008.06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 121 mm
Diametro base - 60 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449075120115
Codice prodotto
PLK8650008.06
Cod. produttore
8650008.06
Produttore
PLK
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
121 mm
Diametro base:
60 mm
Colore:
Grigio
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
8 m
Rastremato:
no
Con piastra di base:
sì
Palo cilindrico Ø60 h.8000mm, Ø121- 76mm attacco, FT interrato 0,8m. Finitura grigio.



