AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8650006.06 PALO INTERRAMENTO 60/102MM-H.6M-GRIG - 8650006.06

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro della testa del palo - 76 mm

  • Diametro base - 102 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076058646

Codice prodotto

PLK8650006.06

Cod. produttore

8650006.06

Produttore

PLK

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Alluminio

Diametro della testa del palo:

76 mm

Diametro base:

102 mm

Colore:

Grigio

Superficie:

Verniciato

Altezza del punto luminoso:

6 m

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Palo cilindrico Ø60 mm, h.6000mm, Ø102 / 76 mm attacco, FT interrato 0,8m. Finitura grigio.