PLATEK LIGHT SRL - PLK8498619.01 M.CORN. 1200 INCASSO 22W-3K ASYM-24V-NER - 8498619.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 22 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2250 lm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449078335806
Codice prodotto
PLK8498619.01
Cod. produttore
8498619.01
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
22 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2250 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Nero
Altezza/profondità di installazione:
46 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
43 mm
Larghezza di incasso:
39 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
32 mm
Carico massimo:
500 kg
Lunghezza di incasso:
962 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1220 mm


