PLATEK LIGHT SRL - PLK8396503 TETRA INC 900 OR. 35W-RGBW M- 500MA - 8396503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Alluminio
Altezza/profondità di installazione - 68 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075533984
Codice prodotto
PLK8396503
Cod. produttore
8396503
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità di installazione:
68 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
RGBW
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
100 mm
Larghezza di incasso:
130 mm
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
2000 kg
Lunghezza di incasso:
950 mm
Corrente nominale:
500...500 mA
Lunghezza:
1000 mm



