AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK5035613.08 TETRA PARCO 2270 (41W-3K) -ANTR - 5035613.08

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 38.4 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768602548

Codice prodotto

PLK5035613.08

Cod. produttore

5035613.08

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

38.4 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

2270 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4900 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza:

140 mm

Larghezza:

140 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

II

TETRA PARCO - H. 2270 mm - COB LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. LED COB Bianco 37 W 4900 lm 3000K. Finitura antracite.