AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK4011212.09 MICRO MENHIR 500 14W-3K 2 FIN TRIAC-BRON

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 15.5 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079347129

Codice prodotto

PLK4011212.09

Cod. produttore

4011212.09

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bronzo

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

15.5 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

500 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1350 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentatore incluso:

Diametro:

115 mm

Classe di protezione:

I

MICRO MENHIR Paletto H. 500 mm - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa di chiusura realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz dimmerabile TRIAC. Ottica: 2 Finestra. COB LED Bianco 14W 1350lm 3000K. Colore: Bronzo.