AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK3040316.01 FLAMINGO PAL 1900 (7,5W-3K) TRIAC-NERO - 3040316.01

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 9 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021729149

Codice prodotto

PLK3040316.01

Cod. produttore

3040316.01

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

9 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

1900 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

705 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

360 mm

Alimentatore incluso:

Diametro:

55 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

I

FLAMINGO Paletto H. 1900 mm - 3000K - Corpo e attacco a parete realizzati in lega di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Schermo in PMMA opale diffondente. Assenza di viti a vista. Alimentatore220-240V 50/60Hz dimmerabile TRIAC. LED Bianco 7,5 W 705 lm 3000K - 66°. Finitura nero.