AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK1015611.07 MINI ONE PAL 150 7,3W-3K 1 FINESTRA -COR

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 7.8 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071859453

Codice prodotto

PLK1015611.07

Cod. produttore

1015611.07

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

7.8 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

150 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

600 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

MINI ONE Paletto H. 150 mm - 1 Finestra - Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista. LED Bianco 6W 600lm 3000K. Colore: Corten.