AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZST HD611N2-D1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STH

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZST HD611N2-D1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851565588

Codice prodotto

PZZST HD611N2-D1T

Cod. produttore

ST HD611N2-D1T

Produttore

PZZ

Sensore di sicurezza serie ST H, Custodia: Custodia in tecnopolimero, serie ST H, Alimentazione: 10 ... 30 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, azionatori tutti diversi (1T), Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 11 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 45x25x18 mm, fissaggio frontale e laterale (D), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.