AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZSR AD40AN2-A01N SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Distanza di commutazione - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851138713

Codice prodotto

PZZSR AD40AN2-A01N

Cod. produttore

SR AD40AN2-A01N

Produttore

PZZ

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Distanza di commutazione:

5 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

2

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione nominale di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

13 mm

Altezza del sensore:

26 mm

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Distanza di comando protetta OFF Sar:

15 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

5 mm

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

250 mA

Temperatura ambiente:

-20...80 °C

Tipo di tensione:

AC / DC

Il sensore magnetico codificato è un dispositivo adatto al controllo di protezione, abbinati ad un apposito modulo di sicurezza sono in grado di creare un sistema con categoria di sicurezza fino a SIL 3 secondo EN 62061, fino a PLe secondo EN ISO 13849-1e fino a categoria 4 secondo EN 954-1.Questo prodotto è composto da un sensore di rilevamento del campo magnetico ceh viene collegato alla struttura della macchina è da un'attuatore magnetico codificato da collegare al riparo mobile. Quando sensore ed attuatore vengono avvicinati (riparo chiuso) il sensore riconosce l'attuatore e provvede ad azionare i contatti elettrici. Il sensore è costruito in modo tale da attivarsi solo in presenza del corretto attuatore codificato e non mediante un comune megnete. Custodia in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente. Azionamento senza contatto meccanico. Piastrine di fissaggio in acciaio inox.Non sensibile allo sporco. Azionatore codificato.