AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 50100-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 50100-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851214721

Codice prodotto

PZZPX 50100-M2

Cod. produttore

PX 50100-M2

Produttore

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Nero (RAL 9017), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: Si.