PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 42040-A INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851251511
Codice prodotto
PZZPX 42040-A
Cod. produttore
PX 42040-A
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione completo di asta di trasporto in tecnopolimero (400 mm). Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Grigio (RAL 7040).Apertura positiva: Sì.Unità di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto rapido scalati. Dispositivi: Con leva di sicurezza e con forza d’azionamento a due stadi. Grado di protezione: IP53.