AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 40110-A INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 40110-A

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 40110-A INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851141294

Codice prodotto

PZZPX 40110-A

Cod. produttore

PX 40110-A

Produttore

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Grigio (RAL 7040). Unità di contatto: 1NO+1NC, scatto rapido (VF B501). Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza. Accessori: completo di asta di trasporto in tecnopolimero (400 mm).