AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12041-CM2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12041-CM2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851126444

Codice prodotto

PZZPX 12041-CM2

Cod. produttore

PX 12041-CM2

Produttore

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023) con foro M25 per VF KIT31 completo di piastra stabilizzatrice, Unita di contatto: 2x(1NO+1NC scatto rapido) scalati, Grado di protezione: IP65, Apertura positiva: Si.