AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12040 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12040 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta di protezione -

  • Con interblocco -

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP53

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018851058462

Codice prodotto

PZZPX 12040

Cod. produttore

PX 12040

Produttore

PZZ

Con calotta di protezione:

Con interblocco:

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP53

Adatto per funzioni di sicurezza:

Colore:

Giallo

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 2 x (1NO+1NC scatto rapido) scalati.Dispositivi: Con leva di sicurezza e forza di azionamento a due stadi. Grado di protezione: IP53.