AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12010 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12010 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta di protezione -

  • Con interblocco -

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP53

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018851058417

Codice prodotto

PZZPX 12010

Cod. produttore

PX 12010

Produttore

PZZ

Con calotta di protezione:

Con interblocco:

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP53

Adatto per funzioni di sicurezza:

Colore:

Giallo

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Unità di contatto: 2x (1NO+1NC), scatto rapido scalati (VF B501+VF B501). Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza.