AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10210 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10210 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta di protezione -

  • Con interblocco -

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP53

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018851058158

Codice prodotto

PZZPX 10210

Cod. produttore

PX 10210

Produttore

PZZ

Con calotta di protezione:

Con interblocco:

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP53

Adatto per funzioni di sicurezza:

Colore:

Giallo

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Custodia in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente ed antiurto a doppio isolamento . Forza di azionamento: 16 N.Una entrata cavi.Grado di protezione: IP53 o IP65 secondo EN 60529.Temperatura ambiente: da -25°C a +80°C. Frequenza massima di funzionamento: 3600 cicli di operazioni1/ora. Durata meccanica: 20 milioni di cicli di operazioni1. Corrente termica (Ith): 10 A. Tensione nominale di isolamento (Ui): 500 Vac 600 Vdc. Tensione di tenuta ad impulso nominale Uimp: 6 kV. Corrente dicorto circuito condizionata: 1000 A secondo EN 60947-5-1. Protezione dai cortocircuiti: fusibile 10 A 500 V tipo aM. Grado di inquinamento: 3.Corrente alternata: AC15 (50÷60 Hz) Ue (V) 250; 400; 500. Ie (A) 6 ;4; 1. Corrente continua: DC13 Ue (V) 24; 125;250, Ie (A) 6 1;1 ;0,4