PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10110 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con calotta di protezione - sì
Con interblocco - sì
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP53
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851058028
Codice prodotto
PZZPX 10110
Cod. produttore
PX 10110
Produttore
PZZ
Con calotta di protezione:
sì
Con interblocco:
sì
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP53
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Colore:
Giallo
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A


