PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 22031-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851191053
Codice prodotto
PZZPA 22031-M2
Cod. produttore
PA 22031-M2
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5. Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020). Unità di contatto: 2x (1NO+1NC), scatto rapido scalati (VF B501+VF B501). Grado di protezione: IP65. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: senza leva di sicurezza e con forza d’azionamento a due stadi(solo con combinazione di unità di contatto 20, 24).