AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 10100 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 10100 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851080562

Codice prodotto

PZZPA 10100

Cod. produttore

PA 10100

Produttore

PZZ

Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5.Tipo copertura: Senza protezione, colore Giallo (RAL 1023). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP53.