AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNX P52AZ1SMK INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNX P52AZ1SMK INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851639326

Codice prodotto

PZZNX P52AZ1SMK

Cod. produttore

NX P52AZ1SMK

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza RFID con blocco serie NX, Tipo di funzionamento: Modalita 2 elettromagnete bistabile. Attivazione OS1 e OS2 con azionatore inserito., Ingressi e uscite: 2 ingressi sicuri IS1, IS2; 2 uscite sicure OS1, OS2; 1 uscita segnalazioneazionatore inserito O3; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4; 2 ingressi attivazione elettromagnete IE1, IE2; 1 ingresso di programmazione/reset I3; 1 ingresso retroazione EDM I5, Riconoscimento azionatore: Azionatore riprogrammabile, Sblocco ausiliario: Sblocco a chiave esagonale frontale, Tipo di cavo o connettore integrato: Connettore M12 a 12 poli, Azionatore: Senza azionatore, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Calotta: Calotta multicolore di segnalazione illuminabile mediante LED RGB.