AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNS H4ZZ1SA10-F41 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNS H4ZZ1SA10-F41 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851489761

Codice prodotto

PZZNS H4ZZ1SA10-F41

Cod. produttore

NS H4ZZ1SA10-F41

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Principio di funzionamento: Principio H, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato; Modalita 2: uscite di sicurezza OS attive con protezione chiusa, Sblocco ausiliario orientabile: Senza sblocco, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo.