AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNS G4ST1SMK INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNS G4ST1SMK INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851426452

Codice prodotto

PZZNS G4ST1SMK

Cod. produttore

NS G4ST1SMK

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza con blocco serie NS, Principio di funzionamento: Principio G, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalita 2: uscite di sicurezza OS attive con protezione chiusa, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Azionatore: Senza azionatore, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a serratura frontale, Configurazione pulsanti: Nessundispositivo, Tipo di connessione: Connettore M12 a 12 poli.