AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNS D4SE1SM0.2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNS D4SE1SM0.2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851410635

Codice prodotto

PZZNS D4SE1SM0.2

Cod. produttore

NS D4SE1SM0.2

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza con blocco serie NS, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalita 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Azionatore: Senza azionatore, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a serratura frontale e pulsante di sblocco antipanico posteriore, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo.