AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D7D311C-F30 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D7D311C-F30 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851399602

Codice prodotto

PZZNG 2D7D311C-F30

Cod. produttore

NG 2D7D311C-F30

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza RFID con blocco completo di azionatore serie NG. Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Testa: Testa orientabile con pulsante antipanico. Modalità lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato. Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1, IS2, 2 uscite sicure OS1 OS2, 1 uscita di segnalazione protezione chiusa O3, 1 uscita di segnalazione protezione bloccata O4, 1 ingresso di attivazione elettromagnete I4, Nota: Disponibile solo completo di azionatore. Attivazione uscite sicure OS: Modalità 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Configurazione coperchio: 1 pulsante bianco 1NO+1NC, 1 pulsante giallo 1NO+1NC, 1 pulsantedi emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC. Azionatore: Completo di azionatore a basso livello di codifica VN NG-F30.