AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D1D312V-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D1D312V-F31 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851516795

Codice prodotto

PZZNG 2D1D312V-F31

Cod. produttore

NG 2D1D312V-F31

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza con blocco serie NG con dispositivi di comando integrati, completo di azionatore, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Coperchio, posizione 2: 1 pulsante blu 1NO+1NC, Coperchio, posizione 1: 1 pulsante bianco 1NO+1NC, Configurazione coperchio: 3 dispositivi, Coperchio, posizione 3: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Testa: Testa orientabile, Modalita lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; ingressi attivazione elettromagnete I4 oIE1-IE2, ; 1 ingresso di reset I3, Attivazione uscite sicure OS: Modalita 1: uscite di sicurezza attive con azionatore inserito e bloccato, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NG-F31, Tipo di connessione: Senza connettore.