AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B120FB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B120FB-DMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851163760

Codice prodotto

PZZNA B120FB-DMK

Cod. produttore

NA B120FB-DMK

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+2NC scatto rapido (B12), Testa: A pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da destra a 8 poli, Apertura positiva: Si.