AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110AA-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110AA-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851175688

Codice prodotto

PZZNA B110AA-SMK

Cod. produttore

NA B110AA-SMK

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a pistoncino corto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B11), Testa: A pistoncino corto, Tipo di connessione: Connettore in metallo M12 da sotto a 5 poli, Apertura positiva: Si.