AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZHX BEE1-2QN INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZHX BEE1-2QN INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851278815

Codice prodotto

PZZHX BEE1-2QN

Cod. produttore

HX BEE1-2QN

Produttore

PZZ

Interruttori a cerniera in acciaio inox serie HX con grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653e custodia in metallo, acciaio inox AISI 316L, con uscita connessione da dietro (versione elettronica)