PIZZATO ELETTRICA - PZZHX BEE1-2PN INTERRUTTORI DI SICUREZZA A CERNIERA IN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851222313
Codice prodotto
PZZHX BEE1-2PN
Cod. produttore
HX BEE1-2PN
Produttore
PZZ
Interruttori a cerniera in acciaio inox serie HX con grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653e custodia in metallo, acciaio inox AISI 316L, con uscita connessione da dietro (versione elettronica)